Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-15062-30 Herst.-Nr.: 15062420 EAN/GTIN: 4014481222277 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Falken PastellColor A4 150624 (PINK) 2 Ringe, 40mm Rücken, 25mm Füllhöhe, Pack 10 Stück - Falken PastellColor-Ringbücher mit Glanzkaschierung in trendigen Pastellfarben - ein echter Hingucker. Für Format: DIN A4, Rückenbreite: 40 mm, Füllhöhe: ca. 25 mm, Fassungsvermögen: bis zu 250 Blatt (80 g/m²), Ringmechanik: 2-Ring-D-Mechanik, Maße: 40 x 315 x 304 mm (B x H x T), Bezug außen: glanzkaschierter Karton, Innenspiegel: schwarzes Papier, Sichttasche: nein, Griffloch: nein, Kantenschutz: nein, Schlitze: nein, Gewicht: 319 g. Ausführung: FSC-zertifiziert. Optionales Zubehör: Drahtniederhalter Art.-Nr. 93810. Lieferumfang: Packung 10 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, FALKEN PastellColor Ringbuch, Glanzkaschierung, PastellColor-Ringbücher, PastellColor-Ringbuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,85* | € 24,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,7212* | € 26,6312* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 26,5222* | € 36,8022* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,706* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|