| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15062420 Herst.-Nr.: 15062420 EAN/GTIN: 4014481222277 |
| |
|
| | |
| Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Flamingo_Pink. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 315 | Produkt-Typbezeichnung: | PastellColor | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Farbe: | Flamingo_Pink | Artikelbezeichnung: | Ringbuch | Werkstoff: | Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm | Breite: | 275 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Durchmesser des Rings: | 25 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-D-Mechanik | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | PastellColor | Material der Kaschierung innen: | Papier schwarz | Material der Kaschierung außen: | Papier PastellColor | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Herstellerproduktbezeichnung: | Ringbuch | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 250 | max. Füllhöhe an Papier: | 26 | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Durchmesser des Ringes: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch |
| | |
| |