Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1404-10 Herst.-Nr.: 1404 EAN/GTIN: 5018505005296 |
| |
|
| | |
| Locher Rapesco ECO P1100 1404/0247 (WEISS) ca. 100 Blatt, selbstzentrierender Papieranschlag - Rapesco extra starker und extrem leichtgängiger Kraftlocher P1100 für sich wiederholende Lochungsarbeiten mit großer Stanzleistung und geringem Kraftaufwand. Stanzleistung: ca. 100 Blatt, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Material: Metall/Recycling-Kunststoff. Ausführung: erweiterter Handgriff für mühelosen Betrieb, selbstzentrierende verstellbare Papierführung für 2- und 4-fach Lochung, Ablagefach für Stanzen und Ersatzplatten, Locheisen-Technologie, verlängerter Hebelgriff mit 40% reduziertem Kraftaufwand, Namensschildfenster, kompaktes Konfettifach. Es wird empfohlen die Schlagplatten und Stanzen regelmäßig auszuwechseln, um die maximale Stanzleistung zu gewährleisten. Lieferbar in den Farben: softweiß/grau (01404) und schwarz/violett (0247). Optionales Zubehör Ersatzlochstanzen 6mm (Rapesco 0277) und Ersatzlochscheiben 0282 (Best.-Nr. 20835). Garantie: 15 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, registraturlocher 100 blatt, bürolocher, Zweifach-Locher, Recycling, umweltfreundlich, Hochleistungslocher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,91* | € 84,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,47* | € 85,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 63,04* | € 85,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,73* | € 86,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,68* | € 103,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|