Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Locher ECO P1100 1404 100Blatt Anschlagschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124017001
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1404
EAN/GTIN:
     5018505005296
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der Rapesco ECO P1100 Kraftlocher macht schwere, anspruchsvolle Lochungsarbeiten zu einem Leichten. Er verfügt über einen verlängerten Hebelgriff zur mühelosen Bedienung mit maximaler Leistungskraft, ein Namensschildfenster und eine selbstzentrierende Papierführung, welche unkompliziert für eine 2-fach- oder 4-fach-Lochung eingestellt werden kann. Die kompakten Konfettifächer halten das Konfetti sorgfältig versperrt und ermöglichen eine einfache Entleerung. Es ist empfohlen die Schlagplatten und Stanzen zu wechseln um maximale Stanzleistung zu gewährleisten und der Wechsel ist leicht und einfach. Ersatzplatten und Stanzen sind immer griffbereit in dem praktischen Lagerfach. Dieser Locher wurde mit einem hohem Anteil an recyceltem Kunststoff (an der Griffoberseite und am Boden) hergestellt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO P1100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blocklocher ECO P1100
Maße:
19 x 17,6 x 28 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
max. Einstellformat:
DIN A4
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Gewicht:
2,86 kg
Garantiedauer:
15 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Metall/Kunststoff
Werkstoff:
Metall/ABS Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,87*
€ 83,85*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 85,56*
€ 5,50*
ab € 62,80*
€ 85,56*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 72,33*
€ 95,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 103,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
0277
ab € 23,83*
Zubehör
Rapesco
0282
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.