Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-131690 Herst.-Nr.: 191016000 EAN/GTIN: 4250108821953 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Söhngen Ergänzungsset DIN 13169 3003631 Ergänzungsset zur DIN-Änderung 2021 für DIN 13169, mit medizinischen Einwegmasken - Das Ergänzungsset für die Normaktualisierung DIN 13169 von Söhngen dient zum Ergänzen der vorhandenen Erste Hilfe Materialien, welche nach DIN 13169 gefüllt sind. Durch die Gesetzesänderung im Jahr 2021 ist es notwendig geworden, die vorhanden Materialien der DIN 13169 zu ergänzen. Mit diesem Ergänzungsset erfüllen Sie die DIN-Änderung 2021. Folgende Artikel sind im Ergänzungsset enthalten: 8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut, 4x medizinischen Einwegmasken, 2x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set (12 Stück à 10 × 6 cm), 2x aluderm-aluplast Sortiment klein bestehend aus: 6x Fingerkuppenverband, 6x Fingerverband (12 x 2 cm), 6x Pflasterstrips (1,9 x 7,2 cm), 12x Pflasterstrips (2,5 x 7,2 cm). Dieses Produkt ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen, da es sich um eine steril verpackte Ware handelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Fingerkuppenpflaster, Fingerkuppenverband, Fingerspitzenpflaster, Fingerspitzenverband, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten din 13169, einmal halbmaske, verbandkasten din 13169, Verbandkästen, Nachfüllpack, Nachfüllung Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsschrank, Erste Hilfe, Verbandschrank, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Ergänzungsset, Ergänzungs-set, Ergänzungs Set, Ergänzungspack, DIN 13169, DIN-13169, DIN-Norm 13169, Norm 13169 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,67* | € 14,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,67* | € 16,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,67* | € 16,26* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,03* | € 16,65* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,85* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|