Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117
Artikel-Nr.:
     3636-11117
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     4013695059600
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox

Moderationstasche Magnetoplan Messenger 11117

gefüllt, über 1.300 Einzelteile - magnetoplan Moderatorentasche Messenger - praktische Tragetasche mit herausnehmbarem Kit mit fest fixiertem Moderations-Zubehör. Über 1.300 Einzelteile für bis zu 8 Teilnehmer. Inhalt: 8 Board-/Flipchartmarker (je 2x rot, blau, grün, schwarz), 1 Cutter (Klingenbreite 9mm), 1 Papierschere (6 Zoll), 2 Klebestifte (20g), 1 Klebefilm-Handabroller (inkl. 1 Klebefilmrolle 50m x 19mm), 300 Pinnnadeln (je 100x rot, blau, grün), 500 Kommunikationskarten rund (Durchmesser 100mm, 6-farbig sortiert), 250 Kommunikationskarten rechteckig (200 x 100mm, 6-farbig sortiert) und 250 Kommunikationskarten oval (190 x 110mm, 6-farbig sortiert). Ausführung Tasche: abwaschbar, strapazierfähig, abgestepptes dunkelblaues Innenfutter, großzügige Fronttasche, verstellbarer schwarzer Tragegurt, verstellbare Taschentiefe, gepolsterte Laptop-Innentasche, Haltegurt zur Trolley-Befestigung. Maße: 410 x 350 x 120 mm, Material: Polyestergewebe, Gewicht: 2,5 kg, Farbe: schwarz.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
153
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 104,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 104,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 108,76*
€ 3,50*
ab € 92,29*
€ 114,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 92,64*
€ 114,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 151,25*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 122,92*
Zubehör
magnetoplan
1151100
ab € 220,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.