Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-110922 Herst.-Nr.: 1109220 EAN/GTIN: 4007123033751 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Brennenstuhl Comfort-Line CL-S 1109220 3m, für Innenbereich (IP20), 4 Steckdosen, schwarz/weiß - Brennenstuhl Comfort-Line Kabelboxen CL-S 1109220 für den Einsatz im Innenbereich (IP20). Kabellänge: 3m, Kabelfarbe: schwarz, Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5, Anzahl Steckdosen: 4, Nennstrom: 16 A, Überhitzungsschutz: ja, Trommeldurchmesser: 18,5cm, Material: Kunststoff, Gewicht: 600g, Farbe: schwarz/weiß. Ausführung: Steckdosen mit Schutzkontakt und Kindersicherung, praktischer Drehring zum leichten Aufrollen des Kabels, geschütztes Design. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Brennenstuhl Kabeltrommeln, Brennenstuhl Kabelboxen, Schutzkontakt-Steckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdosen mit Schutzkontakt, Steckdosen mit Kindersicherung, Verlängerungskabel, Verlängerungstrommel, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 9,0723* | € 12,3323* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 9,90* | € 13,49* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 10,09* | € 13,65* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 10,03* | € 14,16* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|