Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Comfort Line Kabelbox CL-S 4-fach / Mini-Kabeltrommel, Indoor-Kabeltrommel für Haushalt, 3m Kabel, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Comfort Line Kabelbox CL-S 4-fach / Mini-Kabeltrommel, Indoor-Kabeltrommel für Haushalt, 3m Kabel, schwarz/weiß
Brennenstuhl Comfort Line Kabelbox CL-S 4-fach / Mini-Kabeltrommel, Indoor-Kabeltrommel für Haushalt, 3m Kabel, schwarz/weiß
Brennenstuhl Comfort Line Kabelbox CL-S 4-fach / Mini-Kabeltrommel, Indoor-Kabeltrommel für Haushalt, 3m Kabel, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p942100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1109220
EAN/GTIN:
     4007123033751
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Die Comfort-Line Kabelbox CL-S von Brennenstuhl mit 3m Kabellänge in der Farbe schwarz/weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen praktischen Drehring, welcher für eine leichte Handhabung der Mini-Kabeltrom Mini-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontaktsteckdosen Kabeltrommel für den Innenbereich mit Überhitzungsschutz Haushalt-Kabeltrommel mit praktischem Drehring für eine leichte Handhabung Kabeltrommel indoor verfügt über Steckdosen mit Kinderschutz Lieferumfang: 1 x Comfort-Line Kabelbox-CS 4-fach mit 3 m Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht:
600
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Trommelmaterial:
Kunststoff
Steckdosen-Deckel:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
FI-Stecker:
Nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP 20
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Einsatzbereich:
Innen
Spannung:
230 V
Kabellänge:
3 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 9,5944*
€ 12,9344*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 13,39*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 10,04*
€ 13,55*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 14,08*
1
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.