Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-109320 Herst.-Nr.: 1093200 EAN/GTIN: 4007123042180 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Brennenstuhl Vario Line 1093200 10m, für Innenbereich (IP20), 4 Steckdosen, schwarz/hellgrau - Brennenstuhl Vario Line Kabelboxen 1093200 für den Einsatz im Innenbereich (IP20). Kabellänge: 10m, Kabelfarbe: schwarz, Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5, Anzahl Steckdosen: 4, Nennstrom: 16 A, Überhitzungsschutz: ja, Trommeldurchmesser: 22,5cm, Material: Kunststoff, Gewicht: 1,45 kg, Farbe: schwarz/hellgrau. Ausführung: Steckdosen mit Schutzkontakt und Kindersicherung, schlagfestes Gehäuse, ergonomisch geformter Tragegriff, gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß. Herstellergarantie: 3 Jahre. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Kabelboxen, Kabeltrommeln, Brennenstuhl Kabeltrommeln, Brennenstuhl Kabelboxen, Schutzkontakt-Steckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdosen mit Schutzkontakt, Steckdosen mit Kindersicherung, Verlängerungskabel, Verlängerungstrommel, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,385* | € 2,905* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 2,421* | € 2,951* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,474* | € 3,034* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,889* | € 3,12* | | | | Lager 3636 | | | | 10 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,666* | € 3,246* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 32,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|