Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-109012-10 Herst.-Nr.: GTST9012 EAN/GTIN: 4016946715928 |
| |
|
| | |
| Glasboard Franken GTST9012 (WEISS) 90x120cm, magnetisch, reinweiß, Ablageschale, Stativ-Drehtafel - Franken mobile Glas-Stativdrehtafeln GTST9012 sind ideal für Tagungs- und Konferenzräume in Schulen und Universitäten. Tafelmaße: 900x1200mm (H x B), Tafeloberfläche: tempered Glas, Farbe: reinweiß, Rahmen: ohne, Gestell: Zweibeinstativ (robustes Metall in weiß) mit 4 feststellbaren Laufrollen, Gesamthöhe: 178cm, Tiefe: 60cm, Gewicht: ca. 15kg. Ausführung: Tafel über horizontale Achse um 360 Grad drehbar und stufenlos arretierbar, glatte Schreiboberfläche, beidseitig mit Tafelschreiber oder Kreidemarkern beschriftbar und trocken oder feucht wieder abwischbar, magnethaftende Oberfläche, integrierte Ablageschale. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Oberfläche. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, glas magnetboard franken, magnet board, magnet-board glas, Glastafel, mobile Stativdrehtafel, Whiteboard Drehbar Mobil, Mobile Drehtafel, Drehstativtafel, Glas-Boards, Glasschreibtafeln, Glastafeln, magnetische Glastafel, Glas beschreibbar, Magnetboards, Glas Wand Mobil, Magnettafeln, Mobile Glastafel, Whiteboard, Schreibtafeln, Glasmagnetboards, Glasboards, Designtafel, Glas-Magnettafeln, Glas-Magnetboards, magnetisches Glasboard, drehbares Glasboard, drehbare Glastafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,20* | € 574,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,97* | € 574,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 518,04* | € 629,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,19* | € 835,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|