| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-GTST9012 Herst.-Nr.: GTST9012 EAN/GTIN: 4016946715928 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Glas-Whiteboard Mobil mit Drehfunktion. Magnethaftend. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Zweiarrmfuß 178cm hoch. Mit 4 feststellbaren Laufrollen, 60 cm tief. Mit Ablageleiste. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: Metall, weiß. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: reinweiß. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Zweiarrmfuß 178cm hoch. Mit 4 feststellbaren Laufrollen, 60 cm tief. Mit Ablageleiste. Reinigung: trocken/feucht. | Garantiedauer: | 25 Jahre | Breite der Tafel: | 120 | Höhe der Tafel: | 90 | Raster vorhanden: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Ja | Farbe: | reinweiß | Farbe des Rahmens: | reinweiß | Oberflächenbeschaffenheit: | magnethaftendes Sicherheitsglas | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Ablageschale vorhanden: | Ja | Material des Rahmens: | Glas | Garantie gewährt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, glas magnetboard franken, magnet board, magnet-board glas |
| | |
| |