Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Adressetiketten Dymo 99010/S0722370


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rollen-Adressetiketten Dymo 99010/S0722370
Rollen-Adressetiketten Dymo 99010/S0722370
Artikel-Nr.:
     3636-099010
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722370
EAN/GTIN:
     5411313990103
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Rollen-Adressetiketten Dymo 99010/S0722370

28x89mm, Papier, weiß, permanent haftend, Pack 2 Rollen à 130 Etiketten - Dymo Rollen-Adress-Etiketten 99017/S0722370 werden im Thermodirektdruckverfahren bedruckt, d.h. Sie brauchen keine Tintenpatronen oder Tonerkartuschen mehr. Die Rollenetiketten sind ideal zum Brief- und Paketversand geeignet sowie zum Selberdruckern der INTERNEMARKE der Deutschen Post, lassen sich schnell anbringen, kleben zuverlässig und dauerhaft. Da es sich um eine Endlosrolle handelt, spielt es keine Rolle ob Sie ein Etikett drucken oder 100 - keine Staus und Layoutprobleme. Maße: 28x89mm, wieder ablösbar: Nein, Material: FSC-zertifiziertes Papier, Farbe: weiß, geeignet für: alle Dymo Labelwriter, Anzahl Etiketten je Packung: 260. Umweltaspekte: FSC-zertifiziertes Papier, Produktverpackung besteht zu 80% aus recycelten Materialien. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527).

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Dymo Beschriftungsetiketten
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,35*
€ 10,91*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,54*
€ 11,02*
1 Tag
425
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 8,67*
€ 11,15*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,94*
€ 11,50*
Lager 3636
72
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 17,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
1 Packung enthält 260 Etiketten (ab € 0,05335* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.