Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUR-Tauschpalette EUR 3, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97727
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     1103
EAN/GTIN:
     742832247733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette

Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2 mit Brandzeichen DB, EUR und Gütezeichen EPAL. Standardmässig mit ISPM15-Behandlung.
Tragkraft: 1500 kg
Eigengewicht: ca. 35 kg
Aussenmass: B 1000 x L 1200 x H 144 mm
Einschliesslich Abnahme und Güteprüfklammer
4-seitig einfahrbar
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
einschl. Abnahme und Güteprüfklammer
Fahrbar:
Nein
Gütezeichen:
EPAL
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
4000 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Brandzeichen:
DB
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1500 kg
Material:
Holz
Höhe:
144 mm
Nestbar:
Nein
Gewicht:
35 kg
Unterbau:
3 Kufen
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 97727, 97727-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Euro-Tauschpaletten aus Holz, Stapelpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,48*
€ 637,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 556,22*
€ 638,39*
€ 4,95*
ab € 714,73*
€ 803,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 638,39*
€ 759,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 627,90*
€ 747,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 604,21*
€ 719,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 587,69*
€ 699,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 556,22*
€ 661,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 55,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.