Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUR-Tauschpalette EUR 3, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97727
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     1103
EAN/GTIN:
     742832247733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette

Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2 mit Brandzeichen DB, EUR und Gütezeichen EPAL. Standardmässig mit ISPM15-Behandlung.
Tragkraft: 1500 kg
Eigengewicht: ca. 35 kg
Aussenmass: B 1000 x L 1200 x H 144 mm
Einschliesslich Abnahme und Güteprüfklammer
4-seitig einfahrbar
10 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
einschl. Abnahme und Güteprüfklammer
Fahrbar:
Nein
Gütezeichen:
EPAL
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
4000 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Brandzeichen:
DB
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1500 kg
Material:
Holz
Höhe:
144 mm
Nestbar:
Nein
Gewicht:
35 kg
Unterbau:
3 Kufen
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 97727, 97727-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Euro-Tauschpaletten aus Holz, Stapelpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,48*
€ 637,85*
Frei Haus
ab € 556,22*
€ 638,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 714,73*
€ 803,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 803,78*
€ 956,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 789,35*
€ 939,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 765,08*
€ 910,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 744,41*
€ 885,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 714,73*
€ 850,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 71,473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.