Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen, diagonal faltbar, 800 x 1200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97648
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     742832247764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

diagonal faltbar

  • mit 4 galvanisierten Eckscharnieren
  • Aussenabmessung 800 x 1200 mm


Deckel (separat bestellen)

  • hergestellt aus Vollholz


Die Aufsatzrahmen sind auf Anfrage auch mit ISPM (IPPC)-15-Behandlung lieferbar!

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
null
Material:
Holz
Höhe:
200 mm
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, 97648, 97648-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 49,67*
€ 4,95*
ab € 48,43*
€ 63,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 78,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.