Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat, diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren, Nutzhöhe 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Artikel-Nr.:
     103-199818
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     0742832247764
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat, diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren, Nutzhöhe 200 mm.

Für Paletten im Euroformat 1200 x 800 mm, mit ISPM-15-Norm. Ideal für Lagerung und Transport schwerer Teile und Kleinmaterial. Klappverbindung durch nach unten überstehende, angenietete, verzinkte Scharniere, dadurch guter Sitz und lange Lebensdauer.

Wände aus 20 mm Nadelholz, vierseitig gehobelt. Diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren Faltlänge = 1 x Breite + 1 x Länge.

Die genannten Preise verstehen sich jeweils ohne Palette.

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
200 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
4 Wände geschlossen
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Oberfläche:
gehobelt
Farbe:
Holz
Wandstärke:
20 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, 199818 49 (LOG-R), Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Holzaufsatzrahmen für Paletten, Palettenaufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 56,37*
€ 4,95*
ab € 48,43*
€ 63,99*
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 78,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.