Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Etagenwagen, L1200 x B800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96848
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2088671
EAN/GTIN:
     4250448502314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen

Der Etagenwagen hat stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Ladeflächen des Etagenwagens sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Er ist mit drei herausnehmbaren Etagenböden und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Tragkraft je losem Boden: 80 kg
  • Schiebegriffhöhe: 1060 mm
  • Etagenhöhe: 280/680/1080/1480 mm
  • Gesamthöhe: 1880 mm
  • Aussenmasse (B/L) 700 x 1200 mm, Gewicht 75 kg
  • Aussenmasse (B/L) 800 x 1400 mm, Gewicht 93 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche
Anzahl Etagen:
4 Stk
Ausführung Wände:
geschlossen
Ladefläche L x B:
1200 x 800 mm
Aussenhöhe:
1880 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
80 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Höhe:
1803 mm
Länge:
1400 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Griffhöhe:
1060 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Höhe Ladefläche:
280 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
760 mm
Aussenlänge:
1400 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
104 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, 96848, 96848-SW81, Gitterregalwagen, Gitteretagenwagen, Gittertransportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 428,99*
€ 497,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 539,88*
€ 611,20*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 550,82*
€ 624,69*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 610,25*
€ 684,62*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 516,12*
€ 704,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,20*
€ 727,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,34*
€ 671,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7622 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 63,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.