Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoher Etagenwagen mit Gitter Außenmaß 1400x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoher Etagenwagen mit Gitter Außenmaß 1400x800mm
Hoher Etagenwagen mit Gitter Außenmaß 1400x800mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.08-7618
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.08-7618
EAN/GTIN:
     4250448502314
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Hoher Etagenwagen mit Gitter Außenmaß 1400x800 mm und 600 kg Tragkraft

Der Hohe Etagenwagen ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl-, Quadratrohr- und Rundrohrkonstruktion. Der Hohe Etagenwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladefläche des Etagenwagen ist aus einer 12 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchendekor. Die drei Etagenböden sind aus 16 mm starken Holzwerkstoffplatten (MDF) mit Buchendekor und herausnehmbar. Der Etagenwagen hat zwischen den einzelnen Etagenböden zusätzliche Winkelauflagen eingeschweißt, um dort zusätzliche oder die bereits vorhandenen Etagenböden einlegen zu können. Die max. Belastung pro Etagenboden beträgt 50 kg. Die Gesamthöhe des Wagens beträgt ca. 1880 mm. Der Etagenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.08-7618
  • fest verschweisst
  • kein Baukastensystem, sofort einsatzbereit
  • Etagenböden alle 100 mm variabel einhängbar

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 54
  • Tragkraft [kg] 600
  • Außenmaße LxB [mm] 1400x800
  • Ladefläche LxB [mm] 1200x800
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Raddurchmesser [mm] 200
  • Ladeflächenhöhen [mm] -
  • Schiebegriffhöhe [mm] 1060
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, WA.08-7618, 08-7618, Paketwagen, Regalwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 429,77*
€ 499,01*
Frei Haus
ab € 538,72*
€ 612,97*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 548,41*
€ 626,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,97*
€ 715,97*
37 Tage
15
Frei Haus
ab € 781,69*
€ 859,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7622 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.