Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x740mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
158150
Artikel-Nr.:
     711-158150
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7618
EAN/GTIN:
     4250448502314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 740 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1880 x 1400 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
740 mm
Höhe:
1880 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 428,65*
€ 494,52*
Frei Haus
ab € 538,97*
€ 609,33*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 552,76*
€ 622,90*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 513,74*
€ 703,32*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 784,28*
€ 852,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,45*
€ 1.014,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,56*
€ 1.003,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,36*
€ 976,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,43*
€ 954,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,28*
€ 933,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7622 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.