Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband, 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96570
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

in gebläuter Oberflächenvergütung.
Ideale Transportsicherung für alle Kisten, schwere Kartons, Paletten, Bunde, etc.
Festigkeit: ca. 800 N/qmm
Dehnung: ca. 4-6 % L = 5d
Ringe einschichtig gewickelt, gut entgratete Kanten
Breite 13 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 42 kg (ca. 840 m), ca. 550 kg Bruchlast
Breite 16 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 54 kg (ca. 864 m), ca. 700 kg Bruchlast
Breite 19 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 65 kg (ca. 845 m), ca. 800 kg Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Stahl
Kerndurchmesser:
410 mm
Stärke:
0.5 mm
Reissfestigkeit in kg:
700
Gewicht:
46 kg
Länge:
864 m
Breite:
16 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 168,19*
7 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 177,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 152,93*
€ 183,11*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 203,16*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 227,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,75*
€ 271,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,12*
€ 267,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,59*
€ 250,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,99*
€ 230,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,05*
€ 227,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 95,525* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.