Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Interfold, gross schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95053
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540349139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Aus robustem, flexiblem Kunststoff. Jederzeit nachfüllbar, hohe Kapazität. Mit Sichtfenster. Reduzierter, hygienischer Verbrauch durch Einzelblattentnahme. Mit Überfüllungsschutz, abschliessbar oder per Druckknopf zu öffnen.

  • Masse: B 302 x H 444 x T 102 mm


TORK Multifold Handtuchsystem (H2)

  • Einzeltuchentnahme reduziert den Verbrauch
  • Handtuch wird bereits voll entfaltet entnommen
  • extra grosse Handtücher
  • Hygienisch: Nur das jeweils eigene Tuch wird berührt
  • Tücher sind mehrfach ineinandergelegt = geringe Spendertiefe
  • jederzeit und einfach nachzufüllen
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Überfüllungsschutz
  • innovative und hygienische Spenderöffnung
  • qualitativ hochwertige Papierqualitäten mit hoher Saugkraft und Nassfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
250 Blatt
Höhe:
444 mm
Gewicht:
1.179 kg
Sichtfenster:
Ja
Tiefe:
102 mm
Breite:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender schwarz, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 95053, 95053-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 48,08*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 36,74*
€ 48,09*
€ 4,95*
ab € 37,58*
€ 49,19*
€ 5,50*
ab € 40,56*
€ 54,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 90,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
150388
ab € 40,10*
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,40*
Zubehör
Tork
120289
ab € 50,42*
Zubehör
Tork
471093
ab € 46,21*
Zubehör
Tork
129089
ab € 62,43*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,30*
Zubehör
Tork
120288
ab € 53,83*
Zubehör
Tork
150299
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.