Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, 100 l, Ø 420 x H 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94750
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2072-00
EAN/GTIN:
     4040136207207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit stabilem Bodenrand, zwei seitlichen Haltegriffen und Deckel.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
840 mm
Gewicht:
13,6 kg
Durchmesser:
420 mm
Inhalt:
100 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, großmülltonne verzinkt, blechtonne, müllgroßbehälter stahl, 94750, 94750-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Grossmülltonne, Container, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 96,83*
€ 136,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 143,51*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,61*
€ 143,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 144,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 230,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,15*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 248,41*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 351,74*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,16*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,43*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,50*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.