Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Papiereinwurf, für Abfallbehälter Slim Jim-, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94676
Herst.-Nr.:
     FG270388BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Als zusätzliches Zubehör finden Sie hier passende Deckel für den Abfallbehälter Slim Jim-. Dabei stehen Ihnen unterschiedliche Deckel mit diversen Symbolen zur Abfallkennzeichnung zur Verfügung.
Passende Deckel für den Abfallbehälter Slim Jim- erhalten Sie mit unterschiedlichen Symbolen zur Abfallkennzeichnung. Wahlweise stehen Ihnen dabei Deckel für Flaschen und Dosen in den Farben Braun, Grün, Grau und Gelb zur Verfügung. Einen Deckel mit geschlossenem Griff erhalten Sie bei Bedarf in Braun, Grau oder Gelb. Und ein blauer Deckel für den Papiereinwurf ist ebenfalls lieferbar. So wird die Mülltrennung dank der Deckel für den Abfallbehälter Slim Jim- zum Kinderspiel.
Weitere Details:

  • Für Abfallbehälter Slim Jim-
  • Wahlweise Deckel für Flaschen und Dosen in Braun, Grün, Grau oder Gelb
  • Wahlweise Deckel mit geschlossenem Griff in Braun, Grau oder Gelb
  • Wahlweise Deckel für Papiereinwurf in Blau
  • Masse: L 518 x T 290 x H 70 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
für Papiereinwurf
Material Deckel:
Polyethylen (PE)
Farbe Deckel:
blau
Geeignet für:
Innenbereich
Gewicht:
0.366 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 33,20*
3 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 33,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,81*
€ 36,43*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 27,68*
€ 36,43*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 147,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 48,05*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 43,99*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,97*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 65,01*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,14*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,47*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.