Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, m. Aschereinsatz, blau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94377
Herst.-Nr.:
     1870
EAN/GTIN:
     4030695018703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Abfallsammler mit Aschereinsatz "RB 001" besitzt einen Rohrbogenständer und ist für den Ausseneinsatz vorgesehen. Das Kopfteil und der Korpus sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und, für einen optimalen Oberflächenschutz, pulverbeschichtet bzw. feuerverzinkt. Der Rohrbogen und die Grundplatte sind ebenfalls verzinkt. Die Verriegelung des Kopfteiles mit 2 Schlössern (Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten) verhindert unbefugtes Öffnen des Gerätes und bietet einen optimalen Diebstahlschutz. Das Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung beim Einsatz der Kunststoffsäcke und macht so das schnelle Wechseln der Kunststoffsäcke besonders einfach: Schlösser entriegeln, Gerät nach vorne kippen, Kopfteil abnehmen, Kunststoffsack wechseln.
Lieferung erfolgt ohne Fahrradparker (bitte separat bestellen, siehe Zubehör).

  • Klemmvorrichtung für Kunststoffsäcke
  • Sandbefüllung möglich
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Fassungsvermögen: ca. 65 l
  • Masse (B/T/H): 580 x 380 x 1280 mm
  • Gewicht: 22 bzw. 24 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
blau; weiss
Ausführung:
blau/weiss
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
380 mm
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
1280 mm
Breite:
580 mm
Inhalt:
70 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 462,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,84*
€ 462,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 554,46*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 421,79*
€ 563,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 516,25*
€ 647,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,53*
€ 674,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,25*
€ 614,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.