Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Standsäule, Volumen 23 l, abschließbar, inkl. 1 Schlüssel, B 380 x T 380 x H 880 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882826
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Inkl. verzinktem Inneneimer
  • Standfeste Bodenplatte (L 375 x B 375 mm)
  • Abschließbar, inkl. 1 Schlüssel
  • Inhalt: 23 Liter
  • Maße: B 380 x T 380 x H 880 mm
  • Gewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Oberfläche:
verzinkt
Inneneimer:
Ja
Dach:
Ja
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
380 mm
Form:
eckig
Verschliessbar:
Ja
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
880 mm
Breite:
380 mm
Inhalt:
23 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.