Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher-/Abfallkombination, 35 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882458
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Gefertigt aus Stahlblech (2,5 mm), feuerverzinkt
  • entleerbar mit Dreikantschlüssel 8 mm.
  • Vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Mit Aschereinsatz in der Pyramiden-Abdeckung
  • Maße: L 340 x B 270 x H 1140 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
verzinkt
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
340 mm
Form:
rechteckig
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, feuerverzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
1140 mm
Breite:
270 mm
Inhalt:
35 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 291,00*
€ 360,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 354,48*
€ 434,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.