Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel MANDAL, Wippmechanik, mit Armlehnen, Bonded Leder, Knierolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882216
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Mandal mit Wippmechanik ist eine gute Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Eine starre Rückenlehne kann dafür sorgen, dass Sie sich im Arbeitsalltag nicht ausreichend bewegen. Daher setzen Sie auf die Wippmechanik, die dafür sorgt, dass sich der Sitz leicht über Ihr Körpergewicht nach hinten wippen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 530 mm mittelhohe Rückenlehne.

Alle, die viel bei der Arbeit sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der Bürostuhl Mandal zeichnet sich durch schwenkbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie immer gut. In der exquisiten Lederoptik ist das Modell ein besonders edles Möbelstück für Ihren Arbeitsplatz. Das ansprechende Design wird durch ein Fußkreuz aus Stahlrohr abgerundet.

Armlehnen:

  • Schwenkbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Wippmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Muldensitz mit Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmaße (B x T x H): 490 x 470 x 450 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Bonded-Leder
  • Material Fußkreuz: Stahlrohr
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
450 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
schwenkbar
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Wippmechanik
Sitzhöhe bis:
550 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Bonded Leder
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
470 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 163,24*
€ 200,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 242,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.