Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De Beukelaer Mini Prinzenrolle, 160 Einzelverpackungen, je 7,5 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-828232
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518110355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Die original De Beukelaer Mini Prinzenrolle schmeckt immer. Daher ist sie in 160 Einzelverpackungen zu je 7,5 g auch im Büro ein leckeres Extra zur Tasse Kaffee oder zum Tee.

Deutschlands beliebter Markenkeks macht sich sehr gut als leckerer Snack zu Kaffee oder Tee bei Kundenbesuchen und anderen Besprechungen. In der hygienischen und appetitlichen Einzelverpackung wirkt die De Beukelaer Mini Prinzenrolle besonders professionell. Die Einzelverpackungen befinden sich in einem Karton mit Öffnung für die einfache Entnahme.

Eine Portion von der De Beukelaer Mini Prinzenrolle schlägt beim Verzehr mit lediglich 36 kcal zu Buche, wobei der Hersteller komplett auf Farbstoffe, gehärtete Fette und Geschmacksverstärker verzichtet.


Weitere Details:

  • Inhalt: 160 Einzelpackungen je ca. 7,5 g
  • Doppelkekse mit Kakaocremefüllung (35%)
  • Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos, Sonnenblume in veränderlichen Gewichtsanteilen), Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver (4%), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Magermilchpulver, Salz, Molkenerzeugnis,(Natriumcarbonat). Kann Spuren enthalten von: Soja, Schalenfrüchten, Ei


Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Vor Wärme schützen. Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Tage verzehren.

  • Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) Menge Pro Port. % RM* pro Port.
  • Brennwert: 2029, 000 kJ / 484,000 kcal
  • Fett: 20,000 g
  • Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 13,000 g
  • Kohlenhydrate: 68,000 g
  • Kohlenhydrate, davon Zucker: 32,000 g
  • Ballaststoffe: 3,000 g
  • Eiweiß: 6,400 g
  • Salz: 0,330 g


* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)

  • Enthaltene Allergene
  • Glutenhaltig / glutenhaltige Erzeugnisse
  • Eier und Eiererzeugnisse
  • Milch und Milcherz. (einschl. Laktose)


Hersteller:
Griesson - de Beukelaer
D-56751 Polch

Weitere Informationen:
Ausführung:
Prinzen Mini
Typ:
Gebäck
Verpackung:
Karton
Inhalt:
1200 g
Wiederverschliessbar:
Nein
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 24,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 29,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Gramm (ab € 0,01812* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.