Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS- Ablagekorb BF-8, DIN A6, Kunststoff, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-80449
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862120087500
EAN/GTIN:
     4012555021504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

Mit 8 Fächern für Belege DIN A6. Das Belegfach-System umfasst verschiedene Modelle für die Ablage. Es wurde nach dem Baukastenprinzip entwickelt. Die durchdachte Formgebung und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten erfüllen alle Forderungen nach schnellem Zugriff und übersichtlicher Sortierung.

  • Masse: B 325 x T 165 x H 135 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
165 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
DIN A4+
Höhe:
135 mm
Gewicht:
0.4 kg
Breite:
325 mm
Anzahl Fächer:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, 80449, 80449-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablagefach, Ablagekorb, Ablageschale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 38,47*
€ 50,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,24*
€ 52,43*
€ 4,95*
ab € 45,42*
€ 59,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,93*
€ 69,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,55*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120027500
ab € 24,04*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120077500
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.