Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach BF 8 lichtgrau für die Ablage von DIN A 6 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 16,5 x 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach BF 8 lichtgrau
Belegefach BF 8 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1048-808621200875
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862120087500
EAN/GTIN:
     4012555021504
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

Produktbeschreibung:

    Das INKiESS Belegefach BF 8 ist z. B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen. Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht. Es läßt sich mit anderen Formaten des Belegefach-, Ablagesystems in vielen Variationen so kombinieren, daß sie in der Höhe bündig abschließen. Die INKiESS Belegefächer sind Ablagefächer für aller Arten von Papieren (DIN A 4 bis DIN A 6) im täglichen Bürobetrieb.
  • 8 Steilfächer
  • Format: DIN A 6

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 32,5 x 16,5 x 13,5
  • Gewicht: 0,34 kg
Weitere Informationen:
Breite:
32,5 cm
Tiefe:
16,5 cm
Höhe:
13,5 cm
Gewicht:
0,34 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, Ablagesysteme, Ablagefach, BriefablageBelegbearbeitung, Belegefächer, Belegefach, DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,35*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120027500
ab € 24,05*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120077500
ab € 48,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.