Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach BF 8 A6 BxTxH 32,5x16,5x13,5 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belegefach BF 8 A6 BxTxH 32,5x16,5x13,5 lichtgrau
Belegefach BF 8 A6 BxTxH 32,5x16,5x13,5 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI80862120087500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862120087500
EAN/GTIN:
     4012555021504
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
  • Das INKiESS Belegefach BF 8 ist z.B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen
  • Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht
  • Es lässt sich mit anderen Formaten des Belegefach-, Ablagesystems in vielen Variationen so kombinieren, dass sie in der Höhe bündig abschließen
  • Die INKiESS Belegefächer sind Ablagefächer für aller Arten von Papieren (DIN A 4 bis DIN A 6) im täglichen Bürobetrieb.8 Steilfächer
  • Format: DIN A 6.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Breite:
325 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
für Format:
A6
Höhe:
135 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, Ablagefach, Ablagefächer, Belegefach, Belegefächer, BF8, sortierfach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 38,25*
€ 49,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,20*
€ 52,20*
€ 4,95*
ab € 45,71*
€ 58,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,93*
€ 69,07*
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,38*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120027500
ab € 24,22*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120077500
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.