| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-79629 Herst.-Nr.: 1157,HC00-53 EAN/GTIN: 4250409856371 |
| | |
|
| | |
| Druckkosten senken, Qualität erhalten. Mit diesen kompatiblen Tonerkassetten (rebuilt) von Schäfer SHOP können Sie Ihre Druckkosten enorm senken. Wir gewährleisten eine konstante und gleichbleibend gute Qualität der Tonerkassetten. Verwendbar mit folgenden Druckern: DCP-8040 DCP-8040 LT DCP-8045 D DCP-8045 DN HL-5100 Series HL-5130 HL-5140 HL-5140 LT HL-5150 D HL-5150 DLT HL-5170 Series HL-5170 DLT HL-5170 DN HL-5170 DNLT MFC-8200 Series MFC-8220 MFC-8240 MFC-8240 LT MFC-8440 MFC-8440 Series MFC-8440 D MFC-8440 DN MFC-8440 LT MFC-8440 N MFC-8640 D MFC-8840 MFC-8840 Series MFC-8840 D MFC-8840 DN MFC-8840 LT Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 7000 | Kapazität ca./ Seiten: | 7500 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung: | 1 x 7000 (Schwarz) | kompatibel zu: | Brother TN-3060 (TN3060) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, schäfer shop toner, 79629, 79629-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| |