Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen Minimover LWE 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77500
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     LWE130 ROT,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen toyota

Der Elektro-Hubwagen "Minimover LWE 130" von Toyota eignet sich hervorragend für leichte Anwendungen. Durch sein geringes Eigengewicht, die kompakten Abmessungen und das Castorlink-Stützradsystem kann er ausserdem auf dem LKW mitgeführt werden.

  • Nenntragfähigkeit: 1300 kg
  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 205 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Mass über die Gabel: 520 mm
  • Gesamtlänge: 1570 mm
  • Gesamtbreite: 700 mm
  • Gesamthöhe: 1270 mm
  • Wenderadius: 1410 mm
  • Fahrmotor: 0,5 kW
  • Hubmotor: 1,2 kW
  • Fahrgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 5,5/4 km/h
  • Hubgeschwindigkeit (ohne/mit Last): 0,07/0,04 m/s
  • Batterie: 2 x 12 V/63 Ah
  • Eigengewicht mit Batterie: 246 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
05. Mai km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
0,5 kW
Gabelbreite:
156 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
70 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1570 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
4 km/h
Höhe:
1270 mm
Wenderadius:
1410 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Länge:
1570 mm
Farbe:
orange; schwarz
Gabelaussenabstand:
520 mm
Batterie:
2x12/65 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
01. Feb kW
Gesamthöhe:
1270 mm
Batteriekapazität:
2 x 12/65 V/Ah
Tragbreite:
520 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1300 kg
Tragkraft:
1300 kg
Gewicht:
246 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
40 mm/s
Breite:
700 mm
Durchmesser Lenkräder:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, 77500, 77500-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4.302,78*
€ 4.558,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.286,02*
€ 4.558,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.558,24*
€ 5.424,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.504,77*
€ 5.360,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.366,17*
€ 5.195,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.308,98*
€ 5.127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.286,02*
€ 5.100,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.