Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose orange/blau Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76840
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72701546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
  • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • elastische Träger, grosse Brusttasche mit Reissverschluss 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche und 1 Zollstocktasche
  • Farbe: Warnorange/Kornblau
Weitere Informationen:
Farbe:
orange; blau
Ausführung:
1 Brusttasche
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Seitentaschen; Zollstocktasche
Anzahl Reflektionsstreifen:
2
Elastische Träger:
Ja
Geschlecht:
Herren
Grösse:
46
Brustlatz:
Ja
Typ:
Latzhose
Material:
Polyester; Baumwolle
Verschlussart:
Verstellbarer Bund
Geeignet für:
null
Wasserabweisend:
Nein
Reflektionsstreifen:
Ja
Patte:
Nein
Anzahl Taschen:
5
Kapuze:
Nein
Beinlänge:
normal
Weitere Suchbegriffe: warnschutzlatzhose orange-marine, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose asatex, 76840, 76840-SW81, Arbeitshose, Arbeitshosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,96*
€ 68,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 84,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.