| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-75824 Herst.-Nr.: 1251,0000-53 EAN/GTIN: 4250409826589 |
| | |
|
| | |
| Druckkosten senken, Qualität erhalten. Mit diesen kompatiblen Tonerkassetten (rebuilt) von Schäfer SHOP können Sie Ihre Druckkosten enorm senken. Wir gewährleisten eine konstante und gleichbleibend gute Qualität der Tonerkassetten. Verwendbar mit folgenden Druckern: DCP-8060 DCP-8060 DN DCP-8065 DN HL-3145 HL-5200 HL-5200 Series HL-5240 HL-5240 Series HL-5240 DN HL-5240 DNLT HL-5240 L HL-5250 Series HL-5250 DN HL-5250 DNHY HL-5250 DNLT HL-5270 Series HL-5270 DN HL-5270 DN 2 LT HL-5270 DNLT HL-5280 DW HL-5280 DWLT MFC-8460 DN MFC-8460 N MFC-8670 DN MFC-8860 DN MFC-8860 N MFC-8870 DW LJ 3500 LJ 3500 Series LJ 3550 M 7750 N Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 7000 | Kapazität ca./ Seiten: | 7000 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung: | 1 x 7000 (Schwarz) | kompatibel zu: | Brother TN-3170 (TN3170) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, schäfer shop toner, 75824, 75824-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| |