Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-75296 Herst.-Nr.: 5621690 EAN/GTIN: 4002390035149 |
| | |
|
| | |
| Grosse Ausführung mit 8 Münzschächten - Geldkassette aus lackiertem Stahlblech
- mit grossem Euro-Einsatz für 8 PKrschiedene Euro-Münzen
- 4-teiliger Unterteilung für Banknoten
- herausnehmbares Banknotenfach
- Schaumstoffpolster im Deckel PKrhindert das Herausfallen der Münzen während des Transports
- sicherer, sowie bequemer Transport durch stabilen Griff
- Masse: B 360 x T 260 x H 112 mm
- Gewicht: 3,49 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Banknotenfach herausnehmbar: | Ja | Lieferumfang: | Zählbrett, 2 Schlüssel, Schaumstoffeinsatz | Tiefe: | 260 mm | Schloss: | Zylinderschloss | Anzahl Geldscheinfächer: | 4 | Material: | Stahlblech | Höhe: | 112 mm | Gewicht: | 3,49 kg | Zählbrett: | Ja | Breite: | 360 mm | Anzahl Münzfächer: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,57* | € 57,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,55* | € 61,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,30* | € 74,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,59* | € 78,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,44* | € 91,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|