Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5621690 Herst.-Nr.: 5621690 EAN/GTIN: 4002390035149 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette mit Zähleinsatz
- Anzahl der Reihen: 8 Stück
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 8 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 4 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Bruchsicherer Kunststoff, schwarz
- Ausstattung: Wertskala vorhanden, Schloss vorhanden
- Fächer für alle 8 Münzarten.Sicherheitszylinderschloß. 2 stabile Griffe. Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Kassette ein. Deckel bleibt automatisch geöffnet. Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
- Verwendung für Währung: Euro
- max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 207,25 Euro
- Verwendung für Münzwerte: 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
- Größe (B x H x T): 265 x 112 x 360 mm
- Material des Gehäuses: Stahl
- Gehäusefarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 360 mm | Bruttogewicht: | 3.796 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 112 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 8 Fächer | Tiefe: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, 56216, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,48* | € 57,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,75* | € 57,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,80* | € 58,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,33* | € 60,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,35* | € 73,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|