Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Kompakthubtisch TM 1000, 1000 kg Tragkr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74190
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     32970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne

Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1570 und wird seit 40 Jahren ständig weiter entwickelt! Der Tisch ist mit Sicherheitsventilen sowie mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten ausgerüstet. Die Bauteile sind lasergeschnitten und robotergeschweisst, die Scheren aus steifem Vierkantrohr gefertigt. Der Hubtisch ist mit einer umlaufenden Sicherheitsleiste inkl. Quittierfunktion, wartungsfreien Lagern, einer SPS-Steuerung, einem mechanischen Rohrbruchventil im Zylinder, einem elektromagnetischen Rohrbruchventil am Zylinder, Wartungsstützen sowie Überdruck- und Konstantflussventil ausgestattet. Die Senkgeschwindigkeit ist einstellbar, die Hydraulikzylinder besitzen verchromte Kolbenstangen. Das Bedienelement zum Heben und Senken besitzt eine Totmann-Funktion, einen Taster "Auf" -"Ab" sowie eine Not-Aus-Taste mit Verriegelungsfunktion.
Sonderanfertigungen, Hubtische mit Doppel- oder Tandemschere sowie umfangreiches Zubehör (Raduntergestell, Hubwagenvorrichtung, drehbare Tischplatte, Drehscheiben) sind auf Anfrage lieferbar!

  • Wartungsfreie Gleitlager in den Scheren
  • Überlastschutz
  • Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen vier Plattformseiten
  • Farbe: Plattform und Grundrahmen in signalblau (RAL 5005), Scheren oder bewegliche Teile in signalorange (RAL 2010)
  • PLC-Steuerung mit programmierbaren Funktionen, Schutzklasse IP 54
  • Steuerspannung 24 VDC
  • Schutzklasse: IP 65
  • Kabellänge für Bedienelement: 3 m
Weitere Informationen:
Hubantrieb:
elektrisch
Endhöhe:
1280 mm
Doppelscheren:
Nein
Plattformbreite:
700 mm
Gesamtlänge:
1700 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Steuerspannung:
24 V
Hubbereich:
180 - 1280 mm
Länge:
1700 mm
Farbe:
blau; orange; grau
Fahrbar:
Nein
Schutzklasse:
IP 65
Plattformlänge:
1700 mm
Leistung Hubmotor:
0,75kW kW
Rohrbruchventil:
mechanisch/elektromagnetisch
DIN EN:
1570
Tischplatte L x B mm:
1700 x 700
Leistung:
1500 W
Kabellänge:
3 m
Bauhöhe:
180 mm
Modell:
TM 1000
Hydraulikzylinder:
Ja
Hubzeit:
16 s
Material:
Stahl
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
240 kg
Breite:
700 mm
Steuerung:
PLC
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 74190, 74190-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
88 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.128,99*
€ 5.359,39*
€ 4,95*
ab € 5.480,67*
€ 5.709,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 5.476,92*
€ 5.709,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.709,09*
€ 6.793,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.671,44*
€ 6.749,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.531,97*
€ 6.583,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.480,67*
€ 6.522,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.476,92*
€ 6.517,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.