Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Computer Endlospapier, LP, SD, 2-fach blanko, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-66461
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91.200 SSI
EAN/GTIN:
     4250409822932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • beste Qualität und hochwertige PKrarbeitung
  • holzfreie Papiere mit beidseitigem Führungslochrand
  • Zickzack-Falzung ermöglicht endlose PKrarbeitung
  • Grösse: DIN A4 hoch
  • 2-fach blanko, gelbe Kopie
  • Grammatur: 54/55 g/qm
  • 1000 Blatt pro Paket


LP = Längsperforation, SD = selbstdurchschreibend

Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
1000
Lochung:
2-fach
Lineatur:
blanko
Grammatur:
54 g/m²
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier a4 blanko, computerpapier, computerpapier blanko, 66461, 66461-SW81, Papier, Endlosformularpapier, Papier für EDV, Computer, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,00*
€ 56,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 69,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.