Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Computer Endlospapier, 1-fach grün liniert, 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-66459
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91.000 SSI
EAN/GTIN:
     4250409823229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • beste Qualität und hochwertige PKrarbeitung
  • holzfreie Papiere mit beidseitigem Führungslochrand
  • Zickzack-Falzung ermöglicht endlose PKrarbeitung
  • Grösse: DIN A3 quer
  • Typ: 1-fach grün liniert
  • Grammatur: 60 g/qm
  • 2000 Blatt pro Paket


LP = Längsperforation, SD = selbstdurchschreibend

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
grün
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
2000
Lochung:
2-fach
Lineatur:
liniert
Grammatur:
60 g/m²
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier, 66459, 66459-SW81, Papier für EDV, Papier, Endlosformularpapier, Computer, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 57,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 68,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.