Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniorsafe Norm, mit Inhalt, B 490 x H 420 x T 200 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-65153
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     104686
EAN/GTIN:
     4250510803790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllsatz nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank

Qualitäts-Feinblech, Tür stumpf einschlagend, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Profilgummidichtung. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. 1 Einlegeboden.

  • Masse: B 490 x H 420 x T 200 mm
  • mit Inhalt nach DIN 13 157
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Inhalt nach DIN:
13 157
Höhe:
420 mm
Gewicht:
9.531 kg
Tiefe:
200 mm
Breite:
490 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 137,66*
€ 169,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 209,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.