Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tarifold Sichttafeln DIN A4, blau, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64371
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292597
EAN/GTIN:
     3377991140013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer

Mit den in Deutschland gefertigten tarifold Sichttafeln stellen Sie wichtige Dokumente und Informationen gleichermassen deutlich wie geschützt dar. Sie sind für sämtliche Sichttafelsysteme des Herstellers geeignet und somit problemlos erweiterbar. Die Zuführung der Dokumente wird von oben realisiert.

Die dazugehörigen Folientaschen bestehen aus einem reflexfreiem Material, welches eine klare Sicht auf den Inhalt ermöglicht. Der Rahmen wurde aus stabilem Metalldraht hergestellt und ist mit praktischen Drehzapfen ausgestattet. Di

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie versehenen tarifold Sichttafeln zu jeweils 10 Stück. Wählen Sie darüber hinaus zwischen dem Format DIN A4 oder DIN A3 sowie zwischen unterschiedlichen Ausführungen der Rahmenfarbe. Passende Aufsteckreiter zur optimalen Kennzeichnung des Inhaltes sind optional verfügbar.

Weitere Details:

  • Folientaschen aus reflexfreiem Material
  • Rahmen aus Metalldraht mit Drehzapfen
  • Dokumentenzuführung von oben
  • Problemlos erweiterbar, da für alle Sichttafelsysteme des Herstellers geeignet
  • Passende Aufsteckreiter zur Kennzeichnung optional verfügbar
  • Ausführung Format: wahlweise DIN A4 oder DIN A3
  • Ausführung Rahmenfarbe: In unterschiedlichen Varianten erhältlich
  • Inhalt: 10 Stück = 1 Paket
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Metall
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Preislistenhalter, drehzapfentafel tarifold, dokumentenhalter, 64371, 64371-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Sichtrahmen, Tafel, Klarsichttafel, Sichttasche
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 21,16*
€ 27,48*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,76*
€ 29,51*
2 Tage
4
1
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 30,26*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,00*
€ 30,56*
Lager 3635
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 40,51*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,51*
€ 48,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,95*
€ 46,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,60*
€ 42,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,68*
€ 40,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 31,46*
€ 37,44
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,10*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 20,00*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,79*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.