Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Endlos-Etiketten, 1-bahnig, 88,9 x 48,4 mm, 3000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64013
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI-64013
EAN/GTIN:
     4250510804766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
  • zum Adressieren von Briefen, Päckchen, Paketen, etc.
  • zum Kennzeichnen von Lagerkästen, Regalplätzen, Karteikarten, etc.
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Stück pro Paket:
3000
Format:
88,9 x 48,4 mm
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Ja
Geeignet für:
Briefe
Typ Etiketten:
Endlosetiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
48 mm
Verwendung:
Handbeschriftung
Breite:
88.9 mm
Typ:
1-bahnig
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, computeretiketten 1bahnig, computeretiketten weiß, 64013, 64013-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Endlosetikett, Frankieretiketten, Endlos-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 26,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.