Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1080, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, Griffloch, geklebtes Rückenschild, Hartpappe, 20 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-63731
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

LEITZ Nr. 1080/1050

  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • Kantenschutz, Griffloch und Standschlitze
  • Deckblatt und aufgesetztes Rückenschild
  • Pappe mit Bezug aus Wolkenmarmorpapier
  • Hebel um 180 umlegbar
  • Ablage jetzt auch auf der linken Seite möglich
  • Grössere Papiermengen aufeinmal einfüllbar
  • Für DIN A4-Formate
  • Aus FSC-zertifiziertem und zu 100 % recyceltem Karton
  • Klimaneutral hergestellt
  • Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; schwarz
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Material:
Hartpappe
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 80mm grün, standard ordner, standard-ordner 80mm, 63731, 63731-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, leitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.