Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagerecht, Schnittbreite 2000 mm, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62124
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26220N
EAN/GTIN:
     4030177022785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Rollen. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Insbesondere für Leichtfolie, Wellpappe, etc.

  • Max. Rollenbreite: 800 mm
  • Max. Rollengewicht: 100 kg
  • Rollenachse einstellbar
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Masse: B 920 x H 1165 mm


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
2370 x 920 x 1165 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
2000 mm
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1165 mm
Gewicht:
39 kg
Tiefe:
920 mm
Breite:
2370 mm
Weitere Suchbegriffe: 62124, 62124-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,65*
€ 543,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,74*
€ 579,16*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 592,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,13*
€ 593,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 631,74*
€ 698,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,61*
€ 831,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,45*
€ 783,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,74*
€ 751,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410
ab € 796,39*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410NW
ab € 622,68*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412
ab € 667,02*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412NW
ab € 974,35*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416
ab € 735,50*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416NW
ab € 1.064,24*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420
ab € 987,08*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420NW
ab € 1.253,77*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407
ab € 769,28*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407NW
ab € 597,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.