Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1250mm B1620xT850xH1665mm stationär HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9181486152
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4030177022815
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gewicht ohne Rolle:
49 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,33*
€ 728,74*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,96*
€ 774,54*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 716,09*
€ 775,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,49*
€ 779,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,16*
€ 782,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,34*
€ 927,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,97*
€ 901,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,42*
€ 869,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,49*
€ 853,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 61,68*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,78*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 588,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.