Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, senkrecht, Rollen-Ø 450 mm/Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62109
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35016
EAN/GTIN:
     4030177005924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer

Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar.

  • Max. Rollendurchmesser 450 mm
  • Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
  • Schneidvorrichtung schwarz, matt, pulverbeschichtet
  • zul. Rollengewicht: max. 200 kg
  • Rollenachse: Ø 32 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
senkrecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
480 x 560 x 1900 mm
Rollendurchmesser:
450 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
25 kg
Tiefe:
580 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 62109, 62109-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,04*
€ 527,83*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 465,03*
€ 528,33*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,57*
€ 542,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,90*
€ 560,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 567,84*
€ 633,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,66*
€ 754,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,35*
€ 740,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,84*
€ 675,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.