Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Stand Paketbriefkasten Parcel Keeper 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-597056
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T05781
EAN/GTIN:
     9006072089012
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten

Dieser Postkasten nit Ihre Pakete zuverlässig in Empfang, auch wenn Sie nicht Zuhause sind.

  • Einfache Bedienung für Zusteller und Empfänger
  • Diebstahlsicher und wettergeschützt (nicht wasserdicht)
  • Sta
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Aussentiefe:
230 mm
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Aussenmasse H x B x T in mm:
1050 x 380 x 230
Tiefe:
230 mm
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Aussenbreite:
380 mm
Aussenhöhe:
1050 mm
Material:
Stahl
Innentresor:
Nein
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
15 kg
Serie:
Parcel Keeper
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 402 x 380 x 115 mm, 597056, 597056-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 233,20*
€ 284,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 292,21*
€ 353,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.