Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Rottner Parcel Keeper 1000 Briefkasten Schwarz Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465774
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05781
EAN/GTIN:
     9006072089012
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
15000 g
Merkmale
Produkttyp
Pfostenmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 402 x 380 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.