Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-500064 Herst.-Nr.: 170025441511 EAN/GTIN: 193905352821 |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität.[/span] Verwendbar mit folgenden Druckern: HP DesignJet T630 36-Zoll-Drucker (5HB11A#B19) HP DesignJet T250 24-Zoll-Drucker (5HB06A#B19) HP DesignJet T630 24-Zoll-Drucker (5HB09A#B19) HP DesignJet T650 36-Zoll-Drucker (5HB10A#B19) HP DesignJet Studio Steel 36-Zoll-Drucker (5HB14C#B19) HP DesignJet Studio 24-Zoll-Drucker (5HB12A#B19) HP DesignJet Studio Steel 24-Zoll-Drucker (5HB12C#B19) HP DesignJet T650 24-Zoll-Drucker (5HB08A#B19) HP DesignJet Studio 36-Zoll-Drucker (5HB14A#B19) HP DesignJet T230 24-Zoll-Drucker (5HB07A#B19) Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Fassungsvermögen: | 29 ml | kompatibel zu: | HP 712 (3ED68A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp, 500064, 500064-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 24,45* | € 32,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,66* | € 32,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 24,87* | € 32,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 25,02* | € 32,92* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,09* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|